Startseite

CABLOFIL - CAB556140 Konsole, schraubenlos - 556140

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB556140 Konsole, schraubenlos

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 478 mm

  • Höhe - 170 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3599075561402

Artikelnummer

CAB556140

Herstellernummer

556140

Hersteller

BTI

Länge:

478 mm

Höhe:

170 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...400 mm

Breite:

67 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

mensola a parete CSN400 - lunghezza 478,5mm - Finitura GS