Startseite

CABLOFIL - CAB556134 Konsole,schraublos - 556134

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB556134 Konsole,schraublos

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 378 mm

  • Höhe - 170 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3599075561341

Artikelnummer

CAB556134

Herstellernummer

556134

Hersteller

BTI

Länge:

378 mm

Höhe:

170 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...300 mm

Breite:

67 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

mensola a parete CSN300 - lunghezza 378,5mm - Finitura L