CABLOFIL - CAB556130 Konsole,schraubenlos - 556130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 378 mm
Breite - 300 mm
Höhe - 170 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm
Ausführung - Wandausleger
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3599075561303
Artikelnummer
CAB556130
Herstellernummer
556130
Hersteller
BTI
Länge:
378 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
170 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300...300 mm
Ausführung:
Wandausleger
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
mensola a parete CSN300 - lunghezza 378,5mm - Finitura GS


