CABLOFIL - CAB556113 Ausleger - 556113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 228 mm
Breite - 32 mm
Höhe - 170 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...150 mm
Ausführung - Wandausleger
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3599075561136
Artikelnummer
CAB556113
Herstellernummer
556113
Hersteller
BTI
Länge:
228 mm
Breite:
32 mm
Höhe:
170 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...150 mm
Ausführung:
Wandausleger
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


