Startseite

CABLOFIL - CAB556110 Konsole, schraubenlos - 556110

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB556110 Konsole, schraubenlos

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 228 mm

  • Breite - 32 mm

  • Höhe - 170 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...150 mm

  • Ausführung - Wandausleger

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3599075561105

Artikelnummer

CAB556110

Herstellernummer

556110

Hersteller

BTI

Länge:

228 mm

Breite:

32 mm

Höhe:

170 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...150 mm

Ausführung:

Wandausleger

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

mensola a parete CSN150 - lunghezza 228,5mm - Finitura GS