Startseite

CABLOFIL - CAB556104 Leichtkonsole - 556104

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB556104 Leichtkonsole

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 178 mm

  • Breite - 32 mm

  • Höhe - 170 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...100 mm

  • Ausführung - Wandausleger

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3599075561044

Artikelnummer

CAB556104

Herstellernummer

556104

Hersteller

BTI

Länge:

178 mm

Breite:

32 mm

Höhe:

170 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...100 mm

Ausführung:

Wandausleger

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

mensola a parete CSN100 - lunghezza 178,5mm - Finitura L