Startseite

CABLOFIL - CAB350671 CABLOFIL COPERCHIO CP 500 ZM - 350671

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB350671 CABLOFIL COPERCHIO CP 500 ZM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 500 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Befestigungsart - Deckelklammer

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

3599079917700

Artikelnummer

CAB350671

Herstellernummer

350671

Hersteller

BTI

Oberteilbreite:

500 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

Deckelklammer

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Materialstärke:

0.75 mm

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

CP400 - coperchio larghezza 500mm, lunghezza 2m. Materiale ZnMg