CABLOFIL - CAB350665 CABLOFIL COPERCHIO CP 100 ZM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Befestigungsart - Deckelklammer
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
2 M
EAN
3599079917649
Artikelnummer
CAB350665
Herstellernummer
350665
Hersteller
BTI
Oberteilbreite:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
Deckelklammer
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Materialstärke:
0.6 mm
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige