Startseite

CABLOFIL - CAB350664 CABLOFIL COPERCHIO CP 50 ZM - 350664

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB350664 CABLOFIL COPERCHIO CP 50 ZM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 50 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Befestigungsart - Deckelklammer

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 2 M

EAN

3599079917632

Artikelnummer

CAB350664

Herstellernummer

350664

Hersteller

BTI

Oberteilbreite:

50 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

Deckelklammer

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Materialstärke:

0.6 mm

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

CP50 - coperchio larghezza 50mm, lunghezza 2m. Materiale ZnMg