CABLOFIL - CAB350424 CAB - KITASSTR ZNMG KIT GIUNZIONE - 350424

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längs- und Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Oberflächenschutz - sonstige
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
50 ST
EAN
3599079917274
Artikelnummer
CAB350424
Herstellernummer
350424
Hersteller
BTI
Ausführung:
Längs- und Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
Stahl
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...600 mm
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Farbe:
Zink
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Länge:
23.5 mm
Geeignet für Gitterrinnendraht:
3.9...5.9 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


