Startseite

CABLOFIL - CAB013504 Profil - 013504

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB013504 Profil

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 494 mm

  • Breite - 68 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Schlitzbreite - 25 mm

  • Materialstärke - 1.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3599070135042

Artikelnummer

CAB013504

Herstellernummer

013504

Hersteller

BTI

Länge:

494 mm

Breite:

68 mm

Höhe:

25 mm

Schlitzbreite:

25 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Profilform:

S-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Lochbreite:

8.5 mm

Mit Zahnung:

nein

Abbrechbar:

nein

Tragfähigkeit:

1 kN

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

profilato RCSN500 - lunghezza 500mm - Finitura L