CABLOFIL - CAB013500 Profil - 013500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 494 mm
Breite - 68 mm
Höhe - 25 mm
Schlitzbreite - 25 mm
Materialstärke - 1.5 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3599070135004
Artikelnummer
CAB013500
Herstellernummer
013500
Hersteller
BTI
Länge:
494 mm
Breite:
68 mm
Höhe:
25 mm
Schlitzbreite:
25 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Profilform:
S-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
8.5 mm
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Tragfähigkeit:
1 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt