CABLOFIL - CAB013150 Profil - 013150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 144 mm
Profilform - S-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3599070131501
Artikelnummer
CAB013150
Herstellernummer
013150
Hersteller
BTI
Länge:
144 mm
Profilform:
S-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
68 mm
Höhe:
25 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
25 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Tragfähigkeit:
1 kN
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Farbe:
grau
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
8.5 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein