Startseite

CABLOFIL - CAB013033 Profil - 013033

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB013033 Profil

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2994 mm

  • Breite - 68 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Schlitzbreite - 25 mm

  • Materialstärke - 1.5 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3599070130337

Artikelnummer

CAB013033

Herstellernummer

013033

Hersteller

BTI

Länge:

2994 mm

Breite:

68 mm

Höhe:

25 mm

Schlitzbreite:

25 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Profilform:

S-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Lochbreite:

8.5 mm

Mit Zahnung:

nein

Abbrechbar:

nein

Tragfähigkeit:

1 kN

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

grau

profilato RCSN3000 - lunghezza 3m - Finitura GC