Startseite

CABLOFIL - CAB013024 CAB - RCSN2000 316L PROFILATO L=2000MM

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB013024 CAB - RCSN2000 316L PROFILATO L=2000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1994 mm

  • Profilform - S-Profil

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Breite - 68 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3599070130245

Artikelnummer

CAB013024

Herstellernummer

013024

Hersteller

BTI

Länge:

1994 mm

Profilform:

S-Profil

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Breite:

68 mm

Höhe:

25 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlitzbreite:

25 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Tragfähigkeit:

1 kN

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

8.5 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

profilato RCSN2000 - lunghezza 2m - Finitura L