CABLOFIL - CAB003243 CAB - CFG50/200GC PASSERELLA A FILO 3M - 003243

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Höhe - 50 mm
Profilform - G-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
3 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
9.940 km CO₂-Äquivalent
EAN
3599070032433
Artikelnummer
CAB003243
Herstellernummer
003243
Hersteller
BTI
Breite:
200 mm
Höhe:
50 mm
Profilform:
G-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
10000 mm²


