CABLOFIL - CAB003241 Gitterrinne - 003241

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilform - G-Form
Breite - 200 mm
Höhe - 50 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 10000 mm²
Packung
1 M
EAN
3599070032419
Artikelnummer
CAB003241
Herstellernummer
003241
Hersteller
BTI
Profilform:
G-Form
Breite:
200 mm
Höhe:
50 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
10000 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt


