Startseite

CABLOFIL - CAB003233 CAB - CFG 50/150GC PASSERELLA A FILO 3M - 003233

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB003233 CAB - CFG 50/150GC PASSERELLA A FILO 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Profilform - G-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8.050 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3599070032334

Artikelnummer

CAB003233

Herstellernummer

003233

Hersteller

BTI

Breite:

150 mm

Höhe:

50 mm

Profilform:

G-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Integrierte Trennwand:

ohne

Farbe:

Zink

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

7500 mm²

Gewicht:

1.15064034 kg/m

Passerella a filo CFG50/150 Finitura GC - lunghezza = 3m