CABLOFIL - CAB003221 G-Schwerlastgitterrinne

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Breite - 100 mm 
- Höhe - 50 mm 
- Profilform - G-Form 
- Werkstoff - Stahl 
- Ausführung - ohne Verbinder 
Packung
- 3 M 
EAN
3599070032211
Artikelnummer
CAB003221
Herstellernummer
003221
Hersteller
BTI
Breite:
100 mm
Höhe:
50 mm
Profilform:
G-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
5000 mm²


