CABLOFIL - CAB002930 CAB - RCS2000 GS PROFILATO CS L=2000MM - 002930

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2000 mm
Profilform - S-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3599070029303
Artikelnummer
CAB002930
Herstellernummer
002930
Hersteller
BTI
Länge:
2000 mm
Profilform:
S-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
51 mm
Höhe:
15 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
40 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Tragfähigkeit:
0 kN
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
8.5 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein