Startseite

CABLOFIL - CAB002723 Konsole - 002723

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB002723 Konsole

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 360 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3599070027231

Artikelnummer

CAB002723

Herstellernummer

002723

Hersteller

BTI

Länge:

360 mm

Höhe:

100 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...300 mm

Breite:

51 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

mensola a parete CS300 - lunghezza 345mm - GC