Startseite

CABLOFIL - CAB002714 Konsole - 002714

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 260 mm

  • Höhe - 99 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3599070027149

Artikelnummer

CAB002714

Herstellernummer

002714

Hersteller

BTI

Länge:

260 mm

Höhe:

99 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...200 mm

Breite:

51 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola a parete in acciaio inox 316L decapato - passivato Lunghezza: 245 mm Peso: 0.4 Kg/1 Carico massimo: 67 daN