Startseite

CABLOFIL - CAB002703 Konsole - 002703

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB002703 Konsole

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 170 mm

  • Höhe - 95 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3599070027033

Artikelnummer

CAB002703

Herstellernummer

002703

Hersteller

BTI

Länge:

170 mm

Höhe:

95 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...100 mm

Breite:

51 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

mensola a parete CS100 - lunghezza 153mm - GC