CABLOFIL - CAB001038 CAB - CF105/600 304L PASSERELLA A FILO 3 - 001038

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 105 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
27.206 km CO₂-Äquivalent
EAN
3599070010387
Artikelnummer
CAB001038
Herstellernummer
001038
Hersteller
BTI
Breite:
600 mm
Höhe:
105 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
gebeizt und passiviert
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Integrierte Trennwand:
ohne
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
63000 mm²
Gewicht:
3.782244 kg/m
Einsatztemperatur:
-20...120 °C