Startseite

CABLOFIL - CAB001031 Schwerlastgitterrinne - 001031

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB001031 Schwerlastgitterrinne

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilform - U-Form

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 105 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 63000 mm²

Packung

  • 3 M

Produktserien

CF 105

EAN

3599070010318

Artikelnummer

CAB001031

Herstellernummer

001031

Hersteller

BTI

Profilform:

U-Form

Breite:

600 mm

Höhe:

105 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

63000 mm²

Integrierte Trennwand:

ohne

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

passerella a filo CF105/600 finitura EZ - lunghezza= 3m