Startseite

CABLOFIL - CAB001021 CAB - CF150/500EZ PASSERELLA A FILO 3M - 001021

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB001021 CAB - CF150/500EZ PASSERELLA A FILO 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilform - U-Form

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 150 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 75523 mm²

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

CF 150

EAN

3599070010219

Artikelnummer

CAB001021

Herstellernummer

001021

Hersteller

BTI

Profilform:

U-Form

Breite:

500 mm

Höhe:

150 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

75523 mm²

Integrierte Trennwand:

ohne

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

passerella a filo CF150/500 finitura EZ - lunghezza= 3m