Startseite

CABLOFIL - CAB000963 CAB - CF150/300GC PASSERELLA A FILO 3M - 000963

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB000963 CAB - CF150/300GC PASSERELLA A FILO 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 150 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 3 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

31.045 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3599070009633

Artikelnummer

CAB000963

Herstellernummer

000963

Hersteller

BTI

Breite:

300 mm

Höhe:

150 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Integrierte Trennwand:

ohne

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

45000 mm²

passerella a filo CF150/300 finitura GC - lunghezza= 3m