Startseite

CABLOFIL - CAB000946 CAB - CF105/500 ZNAL PASSERELLA A FILO 3 - 000946

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB000946 CAB - CF105/500 ZNAL PASSERELLA A FILO 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 105 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

27.206 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3599079917236

Artikelnummer

CAB000946

Herstellernummer

000946

Hersteller

BTI

Breite:

500 mm

Höhe:

105 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

bandverzinkt Zink-Aluminium

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Integrierte Trennwand:

ohne

Farbe:

Zink

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

52500 mm²

Gewicht:

3.786072 kg/m

Passerella a filo CF105/500 finitura ZnAl - lunghezza = 3m