CABLOFIL - CAB000941 Schwerlastgitterrinne - 000941

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilform - U-Form
Breite - 500 mm
Höhe - 105 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 52500 mm²
Packung
3 M
Produktserien
EAN
3599070009411
Artikelnummer
CAB000941
Herstellernummer
000941
Hersteller
BTI
Profilform:
U-Form
Breite:
500 mm
Höhe:
105 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
52500 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt


