CABLOFIL - CAB000936 CAB - CF105/400 ZNAL PASSERELLA A FILO 3 - 000936

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Höhe - 105 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
23.428 km CO₂-Äquivalent
EAN
3599079917229
Artikelnummer
CAB000936
Herstellernummer
000936
Hersteller
BTI
Breite:
400 mm
Höhe:
105 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Farbe:
Zink
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
42000 mm²
Gewicht:
3.37552933 kg/m


