CABLOFIL - CAB000908 Schwerlastgitterrinne - 000908

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilform - U-Form
Breite - 150 mm
Höhe - 105 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 15750 mm²
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9.940 km CO₂-Äquivalent
EAN
3599070009084
Artikelnummer
CAB000908
Herstellernummer
000908
Hersteller
BTI
Profilform:
U-Form
Breite:
150 mm
Höhe:
105 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
15750 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Ein CABLOFIL Produkt
Entdecken Sie die CABLOFIL-Serie


