Startseite

CABLOFIL - CAB000898 Schwerlastgitterrinne - 000898

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB000898 Schwerlastgitterrinne

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilform - U-Form

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 105 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 10500 mm²

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9.940 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3599070008988

Artikelnummer

CAB000898

Herstellernummer

000898

Hersteller

BTI

Profilform:

U-Form

Breite:

100 mm

Höhe:

105 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

10500 mm²

Integrierte Trennwand:

ohne

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

passerella a filo CF105/100 finitura 304L - lunghezza= 3m

Ein CABLOFIL Produkt

Entdecken Sie die CABLOFIL-Serie