CABLOFIL - CAB000896 CAB - CF105/100 ZNAL PASSERELLA A FILO 3 - 000896

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilform - U-Form
Breite - 100 mm
Höhe - 105 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 10500 mm²
Packung
3 M
EAN
3599079917182
Artikelnummer
CAB000896
Herstellernummer
000896
Hersteller
BTI
Profilform:
U-Form
Breite:
100 mm
Höhe:
105 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
10500 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium


