CABLOFIL - CAB000851 CAB - CF30/600EZ PASSERELLA A FILO 3M - 000851

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 30 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
3 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
20.915 km CO₂-Äquivalent
EAN
3599070008513
Artikelnummer
CAB000851
Herstellernummer
000851
Hersteller
BTI
Breite:
600 mm
Höhe:
30 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
15933 mm²


