Startseite

CABLOFIL - CAB000801 CAB - CF30/400EZ PASSERELLA A FILO 3M - 000801

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB000801 CAB - CF30/400EZ PASSERELLA A FILO 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilform - U-Form

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 10613 mm²

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9940 kg CO₂-eq/km

Sonepar-Schätzung

EAN

3599070008018

Artikelnummer

CAB000801

Herstellernummer

000801

Hersteller

BTI

Profilform:

U-Form

Breite:

400 mm

Höhe:

30 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

10613 mm²

Integrierte Trennwand:

ohne

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

passerella a filo CF30/400 tipo EZ - lunghezza= 3m