Startseite

CABLOFIL - CAB000308 Schwerlastgitterrinne - 000308

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB000308 Schwerlastgitterrinne

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilform - U-Form

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 54 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 25523 mm²

Packung

  • 3 M

Produktserien

CF 54

EAN

3599070003082

Artikelnummer

CAB000308

Herstellernummer

000308

Hersteller

BTI

Profilform:

U-Form

Breite:

500 mm

Höhe:

54 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

25523 mm²

Integrierte Trennwand:

ohne

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

passerella a filo CF54/500 finitura 304L - lunghezza= 3m