Startseite

CABLOFIL - CAB000302 CAB - CF 54/500 EZ+ PASSERELLA A FILO 3M - 000302

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB000302 CAB - CF 54/500 EZ+ PASSERELLA A FILO 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 54 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 3 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

20.915 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3599070003020

Artikelnummer

CAB000302

Herstellernummer

000302

Hersteller

BTI

Breite:

500 mm

Höhe:

54 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt und beschichtet

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Integrierte Trennwand:

ohne

Farbe:

schwarz

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

25523 mm²

passerella a filo CF54/500 finitura EZ+ lunghezza= 3m