CABLOFIL - CAB000202 CAB - CF 54/400 EZ+ PASSERELLA A FILO 3M - 000202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilform - U-Form
Breite - 400 mm
Höhe - 54 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 20413 mm²
Packung
3 M
EAN
3599070002023
Artikelnummer
CAB000202
Herstellernummer
000202
Hersteller
BTI
Profilform:
U-Form
Breite:
400 mm
Höhe:
54 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
20413 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt und beschichtet
Farbe:
schwarz


