CABLOFIL - CAB000106 CAB - CF54/300 ZNAL PASSERELLA A FILO 3M - 000106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Höhe - 54 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15.767 km CO₂-Äquivalent
EAN
3599079917090
Artikelnummer
CAB000106
Herstellernummer
000106
Hersteller
BTI
Breite:
300 mm
Höhe:
54 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Farbe:
Zink
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
16200 mm²
Gewicht:
1.98439133 kg/m


