CABLOFIL - CAB000101 Schwerlastgitterrinne - 000101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilform - U-Form
Breite - 300 mm
Höhe - 54 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 15453 mm²
Packung
3 M
Produktserien
CF 54
EAN
3599070001019
Artikelnummer
CAB000101
Herstellernummer
000101
Hersteller
BTI
Profilform:
U-Form
Breite:
300 mm
Höhe:
54 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
15453 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt


