Startseite

CABLOFIL - CAB000092 CAB - CF 54/200 EZ+ PASSERELLA A FILO 3M - 000092

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB000092 CAB - CF 54/200 EZ+ PASSERELLA A FILO 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 54 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9.940 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3599070000920

Artikelnummer

CAB000092

Herstellernummer

000092

Hersteller

BTI

Breite:

200 mm

Höhe:

54 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt und beschichtet

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Integrierte Trennwand:

ohne

Farbe:

schwarz

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

10293 mm²

passerella a filo CF54/200 finitura EZ+ lunghezza= 3m