CABLOFIL - CAB000083 Schwerlastgitterrinne - 000083

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilform - U-Form
Breite - 150 mm
Höhe - 54 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 7713 mm²
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5.248 km CO₂-Äquivalent
EAN
3599070000838
Artikelnummer
CAB000083
Herstellernummer
000083
Hersteller
BTI
Profilform:
U-Form
Breite:
150 mm
Höhe:
54 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
7713 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ein CABLOFIL Produkt
Entdecken Sie die CABLOFIL-Serie


