CABLOFIL - CAB000082 CAB - CF 54/150 EZ+ PASSERELLA A FILO 3M - 000082

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Höhe - 54 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8.050 km CO₂-Äquivalent
EAN
3599070000821
Artikelnummer
CAB000082
Herstellernummer
000082
Hersteller
BTI
Breite:
150 mm
Höhe:
54 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt und beschichtet
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Farbe:
schwarz
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
7713 mm²
Gewicht:
1.04277804 kg/m