Startseite

CABLOFIL - CAB000073 Schwerlastgitterrinne - 000073

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB000073 Schwerlastgitterrinne

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilform - U-Form

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 54 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 5143 mm²

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.248 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3599070000739

Artikelnummer

CAB000073

Herstellernummer

000073

Hersteller

BTI

Profilform:

U-Form

Breite:

100 mm

Höhe:

54 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

5143 mm²

Integrierte Trennwand:

ohne

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

passerella a filo CF54/100 finitura GC - lunghezza= 3m

Ein CABLOFIL Produkt

Entdecken Sie die CABLOFIL-Serie