Startseite

CABLOFIL - CAB000072 CAB - CF 54/100 EZ+ PASSERELLA A FILO 3M - 000072

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB000072 CAB - CF 54/100 EZ+ PASSERELLA A FILO 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilform - U-Form

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 54 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 5143 mm²

Packung

  • 3 M

EAN

3599070000722

Artikelnummer

CAB000072

Herstellernummer

000072

Hersteller

BTI

Profilform:

U-Form

Breite:

100 mm

Höhe:

54 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

5143 mm²

Integrierte Trennwand:

ohne

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt und beschichtet

Farbe:

schwarz

passerella a filo CF54/100 finitura EZ+ lunghezza= 3m