Startseite

CABLOFIL - CAB000066 CAB - CF54/50 ZNAL PASSERELLA A FILO 3M - 000066

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB000066 CAB - CF54/50 ZNAL PASSERELLA A FILO 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 54 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.799 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3599079917052

Artikelnummer

CAB000066

Herstellernummer

000066

Hersteller

BTI

Breite:

50 mm

Höhe:

54 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

bandverzinkt Zink-Aluminium

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Integrierte Trennwand:

ohne

Farbe:

Zink

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

2700 mm²

Gewicht:

0.6131432 kg/m

Einsatztemperatur:

-20...120 °C

Passerella a filo CF54/50 finitura ZnAl - lunghezza = 3m