CABLOFIL - CAB000062 CAB - CF 54/50 EZ+ PASSERELLA A FILO 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Breite - 50 mm 
- Höhe - 54 mm 
- Profilform - U-Form 
- Werkstoff - Stahl 
- Ausführung - ohne Verbinder 
Packung
- 3 M 
EAN
3599070000623
Artikelnummer
CAB000062
Herstellernummer
000062
Hersteller
BTI
Breite:
50 mm
Höhe:
54 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt und beschichtet
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Integrierte Trennwand:
ohne
Farbe:
schwarz
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
2558 mm²


