CABLOFIL - CAB000058 Schwerlastgitterrinne - 000058

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilform - U-Form
Breite - 300 mm
Höhe - 30 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 7953 mm²
Packung
3 M
Produktserien
CF 30
EAN
3599070000586
Artikelnummer
CAB000058
Herstellernummer
000058
Hersteller
BTI
Profilform:
U-Form
Breite:
300 mm
Höhe:
30 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
7953 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige


