Startseite

CABLOFIL - CAB000053 Gitterrinne - 000053

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB000053 Gitterrinne

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 3 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

9.940 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3599070000531

Artikelnummer

CAB000053

Herstellernummer

000053

Hersteller

BTI

Breite:

300 mm

Höhe:

30 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

ohne Verbinder

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Integrierte Trennwand:

ohne

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

7953 mm²

passerella a filo CF30/300 finitura GC - lunghezza= 3m