CABLOFIL - CAB000043 Gitterrinne - 000043

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilform - U-Form
Breite - 200 mm
Höhe - 30 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 5293 mm²
Packung
12 M
EAN
3599070000432
Artikelnummer
CAB000043
Herstellernummer
000043
Hersteller
BTI
Profilform:
U-Form
Breite:
200 mm
Höhe:
30 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5293 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


